MAIN FILTER INC. MF0008348 유압 필터, 와이어 메쉬, 100미크론 등급, 바이톤 씰, 3.38인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.654 " |
붕괴 압력 | 3045 |
크래킹 압력 | 3045 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 53제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 3.38 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 100 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.898 " |
탑 OD | 1.654 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 흐름 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008098 | 2.913 " | 2.913 " | 435 | 435 PSI | 206제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 5.98 " | 1.587 " | ₩ 98,865 | RFQ
| |
MF0008155 | 1.772 " | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | 76제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 4.44 " | 1.016 " | ₩ 122,792 | RFQ
| |
MF0008273 | 2.913 " | 2.913 " | - | 435 PSI | 311제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 8.85 " | 1.587 " | ₩ 123,836 | RFQ
| |
MF0008395 | 3.071 " | 3.071 " | - | 3045 PSI | 136제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 5.74 " | 1.083 " | ₩ 147,712 | RFQ
| |
MF0035266 | 1.26 " | 1.26 " | 3045 | 3045 PSI | 28제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 2.75 " | 0.634 " | ₩ 108,461 | RFQ
| |
MF0035409 | 3.032 " | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 621제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 13.74 " | 1.898 " | ₩ 135,749 | RFQ
| |
MF0166866 | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | 3.85 " | 0.87 " | ₩ 57,807 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.