HOFFMAN 유형 12 프리 스탠드 이중 액세스 XNUMX도어 인클로저
필터
기본 재료 : 금속의 , 색상: 회색 , 깊이: 24.06 " , 인클로저 커버 특징: 3 개의 내부 잠금 지점이있는 헤비 듀티 핸들 , 인클로저 커버 유형: 힌지 , 마치다: ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 , 개스킷: 네오프렌 , IP 등급: 55 , 녹아웃 / 녹아웃 없음: 녹아웃 없음 , 재료: 탄소강 , 금속 게이지: 12 , 장착: 프리 스탠드 , NEMA 등급: 12
스타일 | 모델 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A724824FSDADG | 72.06 " | A72P48F1 | 48.06 " | ₩ 11,320,470 | RFQ
|
A | A727224FSDADG | 72.06 " | A72P72F1 | 72.06 " | ₩ 14,067,200 | RFQ
|
A | A907224FSDADG | 90.06 " | A90P72F1 | 72.06 " | ₩ 16,132,917 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이얼 토크 렌치
- 압력계 액세서리
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 빠른 연결 가스 커플 링
- 포크 커버
- 펌프 모터
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 작업복
- 호스 클램프
- 리벳
- NORTON ABRASIVES 슈퍼 파인 그레이드 샌딩 시트
- ADVANCE TABCO 작업대
- LAMP 분리 할 수없는 리프트 오프 힌지
- LUBE 중력 공급 저장소
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기 : FY 시리즈
- APPROVED VENDOR 바구니 스테인리스
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-32 Un
- SPEARS VALVES DC 중앙 집중 장치, IPS OD x 스케줄 40 화이트 ID, 캐리어 x 봉쇄
- EATON 캐비티 플러그
- ALVORD POLK 유형 II T-핸들 디버링 리머