그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 핸드 헬드 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 5 시간. |
배터리 크기 | AAA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 116m |
바디 컬러 | 회색 |
몸 Dia. | 0.500 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
지름 | 3 / 4 " |
낙하 등급 | 1m |
손전등 등급 | 산업(공업) |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 36,000 시간. |
램프 유형 | LED |
LED 색상 | 백 |
길이 | 5" |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 87 필름 |
광 출력 모드 | 오프 포커스에 |
루멘 | 84 |
루멘 범위 | 50 ~ 99 |
최대 루멘 출력 | 87 |
배터리의 수 | 2 |
피크 빔 강도 | 3387cd |
높은 설정에서 실행 시간 | 5 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 회전 헤드 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바디 컬러 | 루멘 범위 | 최대 루멘 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP32016K | 검정 | 100 ~ 249 | 111 | ₩ 71,494 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.