그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스템 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 가벼운 중간 의무 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
핵심 색상 | 탄 |
핵심 소재 | 폴리 우레탄 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
정격 하중 | 500의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 8.5 " |
경마장 | 더블 / 싱글 볼 |
교체 휠 | Mfr. 131020 화 |
줄기 Dia. | 1" |
줄기 길이 | 2.5 " |
줄기 유형 | 일주 |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 5" |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.