MAG-MATE PNL0800 리프팅 마그넷 800lb 용량 7-7/8" 전체 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리프팅 자석 |
보석 개방 높이 | 2-3 / 8 " |
보석 개방 폭 | 1-3 / 4 " |
각주 | 맥스. 깨끗하고 광택이 나는 강철을 기준으로하고 재료 두께와 크기에 따라 달라지는 정격 용량 |
손잡이 길이 | 6.875 " |
자석 높이 | 3.875 " |
자석 길이 | 6.375 " |
자석 재료 | 네오디뮴 |
자석 폭 | 3.625 " |
맥스. 내열 온도. | 180도 F |
맥스. 정격 플랫 용량 | 800의 파운드 |
전체 높이 | 8.88 " |
전체 길이 | 7.875 " |
전체 폭 | 3.625 " |
선박 중량 (kg) | 9.98 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 28.58 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
A. 이 리프팅 마그넷에는 각각의 고유한 마그넷을 식별하는 데 사용되는 임베디드 RFID(Radio Frequency Identification) 칩과 과거에 수행된 모든 유지 관리 및/또는 예정된 교정에 대한 기록 문서가 있습니다.
A. 설계 계수는 실제 작동 응력 또는 의도된 안전 하중에 대한 재료 또는 장비의 궁극적인 파괴 강도의 비율로 정의됩니다.
A. 핸들을 당겨 잠금 핀을 해제한 다음 핸들을 원하는 위치로 돌리고 하중을 들어 올리거나 해제합니다.
프로덕트 | 모델 | 손잡이 길이 | 자석 높이 | 자석 길이 | 자석 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL0400 | 16 " | 2.5 " | 4" | 6.5 " | 6.75 " | 7.75 " | 7.25 " | ₩ 994,437 | ||
CL1000 | 16 " | 2.5 " | 7" | 6.5 " | 6.75 " | 10.75 " | 7.25 " | - | RFQ
| |
CL1500 | 16 " | 2.5 " | 10.5 " | 6.5 " | 6.75 " | 14.75 " | 7.25 " | ₩ 1,839,757 | ||
CL2200 | 16 " | 2.5 " | 11.25 " | 9.75 " | 7" | 15 " | 10.5 " | ₩ 2,097,182 | ||
CL3000 | 16 " | 2.5 " | 15.25 " | 9.75 " | 7" | 19.25 " | 10.5 " | ₩ 3,256,785 | ||
손익0250 | 5.875 " | 2.625 " | 3.625 " | 2.625 " | 6.625 " | 5" | 2.625 " | ₩ 478,065 | ||
손익1600 | 6.75 " | 4.75 " | 9.125 " | 4.875 " | 8.88 " | 10.75 " | 4.875 " | ₩ 2,404,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.