MAG-MATE CL3000 리프팅 자석 3000 Lb 용량 19-1/4 인치 전체 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리프팅 자석 |
보석 개방 높이 | 2-7 / 8 " |
보석 개방 폭 | 3" |
각주 | 맥스. 깨끗하고 광택이 나는 강철을 기준으로하고 재료 두께와 크기에 따라 달라지는 정격 용량 |
손잡이 길이 | 16 " |
자석 높이 | 2.5 " |
자석 길이 | 15.25 " |
자석 재료 | 세라믹 |
자석 폭 | 9.75 " |
맥스. 내열 온도. | 300도 F |
맥스. 정격 플랫 용량 | 3000의 파운드 |
전체 높이 | 7" |
전체 길이 | 19.25 " |
전체 폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 49.44 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 길이 | 자석 높이 | 자석 길이 | 자석 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL0400 | 16 " | 2.5 " | 4" | 6.5 " | 6.75 " | 7.75 " | 7.25 " | ₩ 994,437 | ||
CL1000 | 16 " | 2.5 " | 7" | 6.5 " | 6.75 " | 10.75 " | 7.25 " | - | RFQ
| |
CL1500 | 16 " | 2.5 " | 10.5 " | 6.5 " | 6.75 " | 14.75 " | 7.25 " | ₩ 1,839,757 | ||
CL2200 | 16 " | 2.5 " | 11.25 " | 9.75 " | 7" | 15 " | 10.5 " | ₩ 2,097,182 | ||
손익0250 | 5.875 " | 2.625 " | 3.625 " | 2.625 " | 6.625 " | 5" | 2.625 " | ₩ 478,065 | ||
손익0800 | 6.875 " | 3.875 " | 6.375 " | 3.625 " | 8.88 " | 7.875 " | 3.625 " | ₩ 1,281,332 | ||
손익1600 | 6.75 " | 4.75 " | 9.125 " | 4.875 " | 8.88 " | 10.75 " | 4.875 " | ₩ 2,404,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.