그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 망원경 검사 거울 |
핸들 타입 | 부드러운 비닐 그립 |
길이 | 7 3/4 인치 ~ 14 1/2 인치 |
자재 | 유리 거울, 아연 도금 헤드 |
거울 크기 (인치) | 2-1/4 |
조각 수 | 1 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
셰이프 | 일주 |
회전 유형 | 더블 볼 힌지 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7009921000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 자료 유형 | 핸들 타입 | 길이 | 자재 | 샤프트 재질 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | - | - | 미끄럼 방지, 내용 제성 컴포트 그립 | 7 "~ 29" | 아크릴 거울, 나일론 헤드 | 스테인리스 강 | 사각형. | ₩ 40,040 | ||
316 | - | - | 미끄럼 방지, 내용 제성 컴포트 그립 | 7 1/2 인치 ~ 36 1/2 인치 | 유리 거울, 스테인레스 스틸 헤드 | 스테인리스 강 | 직사각형의 | ₩ 51,940 | ||
375 | - | - | 미끄럼 방지, 내용 제성 컴포트 그립 | 15 3/4 인치 ~ 32 1/2 인치 | 유리 거울, 나일론 헤드 | 강철 | 일주 | ₩ 85,277 | ||
315 | - | - | 미끄럼 방지, 내용 제성 컴포트 그립 | 6 1/2 인치 ~ 36 1/2 인치 | 유리 거울, 나일론 헤드 | 스테인리스 강 | 직사각형 | ₩ 31,710 | ||
314S925 | 5 / 8 " | 7 파운드 희토류 자석 | 스테인리스 강 | 8 1/4 "~ 38" | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 직사각형의 | ₩ 88,007 | ||
301G240 | 5 / 16 " | 2 파운드 희토류 자석 | 황동 | 6 1/4 "~ 28" | 유리 | 크롬 도금 황동 | 사각형. | ₩ 33,547 | ||
321A931 | 1 / 2 " | 12 파운드 희토류 자석 | 스테인리스 강 | 7 3/4 인치 ~ 34 1/2 인치 | 아크릴 | 스테인리스 강 | 직사각형의 | ₩ 90,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.