그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 감지기, 컨트롤러, 변환기 |
경보 종류 | 청각 및 시각 |
색상 | 회색 |
연결 | 플러그 / 터미널 |
깊이 | 2.125 " |
디스플레이 | LED |
가스 종류 | H2S |
높이 | 4.5 " |
채널 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 125도 (섭씨 -18도 ~ 52도) |
전원 필수 | 12 ~ 24VAC 또는 12 ~ 32VDC |
분해능 | 25ppm |
센서 범위 | 0 - 50 ppm |
상태 표시 | 가능 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 11.59 |
선박 길이 (cm) | 12.86 |
선박 폭 (cm) | 6.11 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 경보 종류 | 색상 | 작동 온도 범위 | 전원 필수 | 분해능 | 센서 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD-6 | 가스 감지기, 컨트롤러, 변환기 | 청각 및 시각 | 회색 | 화씨 0도 ~ 125도 (섭씨 -18도 ~ 52도) | 12 ~ 24VAC 또는 12 ~ 32VDC | 1 % LEL | 0 ~ 50 % LEL | 4" | ₩ 1,036,297 | ||
CM-6 | 가스 감지기, 컨트롤러, 변환기 | 청각 및 시각 | 회색 | 화씨 0도 ~ 125도 (섭씨 -18도 ~ 52도) | 12 ~ 24VAC 또는 12 ~ 32VDC | 25ppm | 0 - 200 ppm | 4" | ₩ 1,074,920 | ||
HD-11 | 가스 감지기 | 시각 | 백 | 32도 ~ 120도 F (0도 ~ 48.9도) | 12 ~ 24VAC / DC | 해당 사항 없음 | 0 ~ 10 % LEL | 5" | ₩ 822,334 | ||
CM-E1 | 고정식 가스 감지기 | 청각 및 시각 | 백 | 40도 ~ 100도 F (4.4도 ~ 37.8도) | 9 ~ 32VDC | 해당 사항 없음 | 0 - 400 ppm | 3.12 " | ₩ 233,712 | ||
TX-6-ND | 가스 감지기, 컨트롤러, 변환기 | 청각 및 시각 | 회색 | 화씨 0도 ~ 125도 (섭씨 -18도 ~ 52도) | 12 ~ 24VAC 또는 12 ~ 32VDC | 25ppm | 0 - 20 ppm | 4" | ₩ 1,446,147 | ||
TX-6-AM | 가스 감지기, 컨트롤러, 변환기 | 청각 및 시각 | 회색 | 화씨 0도 ~ 125도 (섭씨 -18도 ~ 52도) | 12 ~ 24VAC 또는 12 ~ 32VDC | 25ppm | 0 - 100 ppm | 4" | ₩ 1,535,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.