MACURCO
필터
안전
안전 필터
가스 탐지전체보기
교정 키트 및 스테이션 고정식 가스 검지기 ETL에 등재된 Macurco 감지기는 일산화탄소, 수소, 이산화질소, 황화수소 및 암모니아의 존재를 감지하는 데 사용됩니다. 가청 및 시각적 경보와 0 - 125°F의 작동 온도 범위가 특징입니다. 4, 4-1/2 및 5-1/8인치 높이로 제공됩니다.
가스 감지 액세서리 주차장 및 사무실에서 적절한 환경 조건을 유지하는 데 도움이되도록 가스 변환기와 함께 사용하도록 설계된 배기 팬 컨트롤러를 포함합니다. 최대 면적은 60000 평방 피트입니다.
교체 센서 단일 가스 감지기
마쿠르코 소개
Aerionics의 사업부인 Macurco는 고정 및 휴대용 가스 감지기와 관련 액세서리와 같이 신속하게 배치할 수 있는 전체 가스 감지 솔루션 라인을 제공합니다. 이러한 혁신적인 가스 감지기는 석유 및 가스, 펄프 및 제지, 식품 및 음료, 화학 처리 산업에서 유용함이 입증되었습니다. 브랜드 TX 시리즈 고정 가스 감지기는 창고, 정제소, 펄프 및 제지 공장, 주차장 및 폐기물 처리 공장에서 허용 가능한 수준의 이산화질소, 황화수소 및 암모니아를 제어하고 유지하는 데 이상적입니다. ETL에 등재된 이 Macurco 감지기는 SPDT 팬 제어 릴레이, 알람 릴레이, 화씨 0 - 125도의 작동 온도 범위, 내부 버저 및 LED 디스플레이를 갖추고 있습니다. 이 회사는 또한 상업용 사무실 환경에서 가연성/열 가스의 존재를 감지할 수 있는 GD 시리즈 가스 감지기를 제공합니다. 매립형/표면 장착 인클로저, 12 - 24VAC 입력 및 반도체 센서가 있으며 최대 900평방피트의 영역을 커버할 수 있습니다.
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- HVAC 테스트 기기
- 오토 바디 도구
- 쓰레기 및 재활용 컨테이너 돌리
- 실콕
- 로드 센터 및 패널 보드 액세서리
- 성형 및 표면 스트리핑 휠
- 백업 링
- DURHAM MANUFACTURING 이동할 수 있는 조정가능한 선반
- HOFFMAN 창 힌지 커버 퀵 릴리스 래치 산업용 인클로저
- HOFFMAN 본딩 스트랩
- AMERICAN STANDARD 변기
- ALLEGRO SAFETY 베이스 핸들
- BUSSMANN HFA 시리즈 인라인 방수 홀더
- JUSTRITE I형 플라스틱 안전 캔, 빨간색
- DUCK 덕트 테이프
- WERA TOOLS 오픈 엔드 렌치