MACROMATIC TR-52222-10 시간 지연 계전기, 120V AC/DC, 10A
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
입력 전압 | 120V AC / DC |
출력 전류 | 10 |
타이밍 범위 | 1.8 ~ 180 초 |
모델 | 전압 (AC) | 코일 볼트 | 함수 | 입력 전압 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 핀 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50222-04 | - | 120 VAC | 지연시 | - | 5 초. | 0.05 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 55,807 | |
TR-50222-10 | - | 120 VAC | 지연시 | - | 180 초. | 1.8 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 56,210 | |
TR-50222-12 | - | 120 VAC | 지연시 | - | 5 분. | 3 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 57,190 | |
TR-50222 | - | 120 VAC | 지연시 | - | 15 분. | 9 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 56,735 | |
TR-50522-05 | - | 120 VAC | 간격 켜기 | - | 10 초. | 0.1 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 56,420 | |
TR-50522-10 | - | 120 VAC | 간격 켜기 | - | 180 초. | 1.8 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 53,410 | |
TR-50522-12 | - | 120 VAC | 간격 켜기 | - | 5 분. | 3 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 55,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.