MACROMATIC THR-11268-33T 시간 지연 릴레이, 24V AC/DC, 10A
항목: CD6YAY
모델: THR-11268-33T
₩ 129,007 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
입력 전압 | 24V AC / DC |
출력 전류 | 10 |
타이밍 범위 | 1-100 분 |
모델 | 입력 전압 | 전압 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
THR-10261-04 | 240 VAC | - | - | ₩ 114,559 | RFQ
|
THR-10261-04J | 240 VAC | - | - | ₩ 114,559 | RFQ
|
THR-10261-30 | 240 VAC | - | - | ₩ 114,559 | RFQ
|
THR-10261-30J | 240 VAC | - | - | ₩ 114,559 | RFQ
|
THR-10261-31 | 240 VAC | - | - | ₩ 114,559 | RFQ
|
THR-10261-31J | 240 VAC | - | - | ₩ 114,559 | RFQ
|
THR-10261-32 | 240 VAC | - | - | ₩ 114,559 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.