그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 밴드 톱날 |
학년 | 매트릭스 II |
길이 | 28.187 " |
자재 | 탄소강 |
인치당 이빨 | 10/14 |
두께 | 0.02 " |
치아 타입 | 변하기 쉬운 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
모델 | 학년 | 길이 | 자재 | 인치당 이빨 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEP281418MC | 매트릭스 II | 28.187 " | 탄소강 | 14/18 | 3 | ₩ 43,067 | |
ZWEP321014MC | 매트릭스 II | 32.875 " | 탄소강 | 10/14 | 3 | ₩ 34,947 | |
ZWEP321418MC | 매트릭스 II | 32.875 " | 탄소강 | 14/18 | 3 | ₩ 45,377 | |
ZWEP351014MC | 매트릭스 II | 35.375 " | 탄소강 | 10/14 | 3 | ₩ 34,947 | |
ZWEP351418MC | 매트릭스 II | 35.375 " | 탄소강 | 14/18 | 3 | ₩ 40,862 | |
ZWEP44811MC | 811 | 44.88 " | 바이메탈 | 8/11 | 3 | ₩ 36,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.