M. K. MORSE
50 년 넘게 MK Morse는 다양한 제조 및 금속 가공 응용 분야를위한 절삭 공구, 톱날 및 연마재의 선도적 인 제조업체였습니다. MK Morse 카탈로그에는 띠톱 날, 구멍 톱, 구멍 절단기, 절단 톱 및 절단 기계, 목재 드릴 비트 및 원형 톱날이 포함됩니다. 산업 MK 모스 구멍 톱 빠른 재료 제거 및 장기간 사용을 위한 프리미엄급 M42 고속 강철 절삭 날이 특징입니다. 이들은 바이메탈, 탄소 및 카바이드 팁 변형과 다양한 톱 직경으로 제공됩니다. 스테인리스 스틸 파이프, 튜브 또는 스톡 바 절단을 위해 열처리된 MK Morse 띠톱날은 직선 피치 톱니로 구성되어 더 나은 칩 제거와 진동 감소로 빠른 절단 작업을 제공합니다. 다양한 길이, 직경, 너비, 재료 및 두께로 제공되는 다양한 MK Morse 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
절단 톱 및 절단 기계앵글 스톡, 금속 스터드, 도관 및 튜빙과 같은 금속 공작물 절단용으로 설계되었습니다. 열 발생을 최소화하는 카바이드 팁 블레이드와 피로 없는 작동을 보장하는 편안한 손잡이 (1개 상품)
밴드 톱날건설, 금속 가공 및 목공 분야에서 목재, 금속 및 합성 소재를 절단하는 데 이상적인 고성능 블레이드입니다. 탄소, 카바이드 그릿, 바이메탈, 탄소강 및 카바이드 블레이드 버전으로 제공 (751 제품)
밴드 쏘 액세서리띠 톱날의 장력 부족 및 과도 상태를 측정하기 위해 설계된 게이지. 혹독한 조건을 견딜 수있는 캐스트 파우더 코팅 본체와 보호용 폼 삽입물이있는 보관 상자가 특징입니다. 평방 cm 당 lb 및 평방 cm 당 kg의 하중을 측정 할 수 있습니다. (1개 상품)
구멍 톱최대 절삭 깊이가 1.5인치인 구멍을 뚫기 위해 드릴링 머신 및 드릴 프레스와 함께 사용하기에 적합합니다. 런아웃 및 진동 수준을 줄일 수 있고 표준 홀쏘에 비해 더 빠르게 재료를 제거하도록 최적화되었습니다. (152 제품)
구멍 톱 액세서리드릴 작업에 사용하기에 적합한 아버 익스텐션, 홀쏘 아버, 너트 어댑터, 파일럿 드릴 비트 및 홀쏘 방출 스프링을 포함합니다. 탄소강, 고속도강 및 강 변형으로 제공 (9 제품)
홀 커터판금, 알루미늄, PVC/ABS, 스테인리스강 및 플라스틱 공작물 절단에 이상적인 정밀 연마된 삼중 칩 톱니가 특징인 카바이드 홀 커터입니다. 3/16 및 1인치 절단 깊이 용량으로 사용 가능 (21 제품)
MK 모스 소개
50 년 넘게 MK Morse는 다양한 제조 및 금속 가공 응용 분야를위한 절삭 공구, 톱날 및 연마재의 선도적 인 제조업체였습니다. MK Morse 카탈로그에는 띠톱 날, 구멍 톱, 구멍 절단기, 절단 톱 및 절단 기계, 목재 드릴 비트 및 원형 톱날이 포함됩니다. 산업 MK 모스 구멍 톱 빠른 재료 제거 및 장기간 사용을 위한 프리미엄급 M42 고속 강철 절삭 날이 특징입니다. 이들은 바이메탈, 탄소 및 카바이드 팁 변형과 다양한 톱 직경으로 제공됩니다. 스테인리스 스틸 파이프, 튜브 또는 스톡 바 절단을 위해 열처리된 MK Morse 띠톱날은 직선 피치 톱니로 구성되어 더 나은 칩 제거와 진동 감소로 빠른 절단 작업을 제공합니다. 다양한 길이, 직경, 너비, 재료 및 두께로 제공되는 다양한 MK Morse 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 호바트
- 헤티히
- 미스터 체인
- 레티즈
- 키샤프트
- Power Hacksaw 액세서리
- 모자
- 유압 산업용 실린더 마운트
- 드레인 건 및 키트
- 의료 카트
- ALLEGRO SAFETY 블라스팅 헬멧 돔
- 가볍고 효율적인 디자인 나사
- NOTRAX 로고 임페리얼 더스트 컨트롤 매트
- SPEAKMAN S-2254 시리즈 레트로 6개 제트 샤워 헤드
- STEARNS 브레이크 솔레노이드 레버
- 200면에 구멍이 있는 ANVIL AS3H3 시리즈 채널
- BOLLE SAFETY 허슬러 안전 안경
- KRYTOX GPL 217 시리즈 극압 등급 그리스
- MECHANIX 오리지널 Hi-Viz D5 절단 방지 고가시성 작업 장갑