그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
학년 | 매트릭스 II |
길이 | 10ft. |
자재 | 바이메탈 |
인치당 이빨 | 8/12 |
두께 | 0.035 " |
치아 타입 | 변하기 쉬운 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 49.28 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 인치당 이빨 | 두께 | 치아 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEDR14MAT-13 '3 인치 | 13 '3 " | 14 | 0.025 " | 레이커 | 1 / 2 " | ₩ 77,770 | |
ZWEG083C46MATPR-10' 1-3/4" | 10 피트 1-3 / 4 인치 | 4/6 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1" | ₩ 73,342 | |
ZWEG083C58MAT-10' 1-3/4" | 10 피트 1-3 / 4 인치 | 5/8 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1" | ₩ 73,342 | |
ZWEG083C610MAT-10' 1-3/4" | 10 피트 1-3 / 4 인치 | 6/10 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1" | ₩ 73,342 | |
ZWEG083C58MAT-12 '6 인치 | 12 '6 " | 5/8 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1" | ₩ 87,395 | |
ZWEDC1014MAT-4' 8-5/8" | 4 피트 8-5 / 8 인치 | 10/14 | 0.025 " | 변하기 쉬운 | 1 / 2 " | ₩ 34,440 | |
ZWEDC812MAT-4' 8-5/8" | 4 피트 8-5 / 8 인치 | 8/12 | 0.025 " | 변하기 쉬운 | 1 / 2 " | ₩ 34,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.