그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
학년 | 카바이드 |
길이 | 7 '9 " |
자재 | 초경 그릿 |
인치당 이빨 | 중급 |
두께 | 0.025 " |
치아 타입 | 갈매기 |
UPC | 464144988257 |
폭 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
모델 | 학년 | 길이 | 자재 | 인치당 이빨 | 두께 | 치아 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4" | 매트릭스 II | 5 피트 8-1 / 4 인치 | 바이메탈 | 10/14 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1 / 2 " | ₩ 41,142 | |
ZWEFC46MATPR-8 '7 형 | 매트릭스 II | 8 '7 " | 바이메탈 | 4/6 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 3 / 4 " | ₩ 55,842 | |
ZWEFC610MAT-8 '7 인치 | 매트릭스 II | 8 '7 " | 바이메탈 | 6/10 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 3 / 4 " | ₩ 55,842 | |
ZWEFC1014MAT-8 '7 인치 | 매트릭스 II | 8 '7 " | 바이메탈 | 10/14 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 3 / 4 " | ₩ 55,842 | |
ZWEFC46MATPR-6 '10 형 | 매트릭스 II | 6 '10 " | 바이메탈 | 4/6 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 3 / 4 " | ₩ 47,827 | |
ZWEFC610MAT-6 '10 인치 | 매트릭스 II | 6 '10 " | 바이메탈 | 6/10 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 3 / 4 " | ₩ 47,827 | |
ZWEFC1014MAT-6 '10 인치 | 매트릭스 II | 6 '10 " | 바이메탈 | 10/14 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 3 / 4 " | ₩ 47,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.