항목 | 비상 조명 |
배터리 타입 | 납 칼슘 |
높이 | 5" |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
입력 전압 | 120/277 |
램프 유형 | 백열등 |
램프 와트 | 5.4 |
길이 | 2 11 / 16 " |
설치 | 천장 / 벽 |
램프 헤드 수 | 2 |
램프 수 | 2 |
Output Voltage | 6 VDC |
90 분에서 와트 | 10.8 |
폭 | 11 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.51 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 9405108020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6CGL0 | 4" | 5.5 " | 12.12 " | ₩ 123,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.