항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 750 시간. |
평균 수명 | 750 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E17) |
전구 Dia. | 1 / 2 " |
벌브 하우징 | 유리 |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2800K |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 420 |
램프 지정 | 40T6 1/2 |
램프 직경 | 1 / 2 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | T6 |
램프 유형 | 튜브 |
루멘 | 420 |
맥스. 전체적인 길이 | 5.5 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
세 가지 방법 | 아니 |
전압 | 130 |
와트 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 맥스. 전체적인 길이 | 전압 | 와트 | 자료 유형 | 초기 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RZT6 | 107 | 2000 시간. | 2000 시간. | 3" | 130 | 15 | 촛대 나사 (E12) | 107 | ₩ 3,500 | ||
4RZU7 | 102 | 2000 시간. | 2000 시간. | 3" | 145 | 15 | 촛대 나사 (E12) | 102 | ₩ 5,512 | ||
4RZU9 | 220 | 1000 시간. | 1000 시간. | 5.625 " | 120 | 25 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 220 | ₩ 4,550 | ||
4RZV2 | 244 | 1000 시간. | 1000 시간. | 5.5 " | 120 | 25 | 중간 나사 (E17) | 244 | ₩ 4,987 | ||
4RZV3 | 244 | 1000 시간. | 1000 시간. | 5.5 " | 130 | 25 | 중간 나사 (E17) | 244 | ₩ 4,550 | ||
4RZV4 | 240 | 1000 시간. | 1000 시간. | 5.5 " | 130 | 25 | 중간 나사 (E17) | 240 | ₩ 4,550 | ||
4RZV8 | 90 | 54 " | 7000 시간. | 5.5 " | 120 | 20 | 중간 나사 (E17) | 90 | ₩ 4,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.