항목 | 임시 작업 사이트 조명 |
기본 스타일 | 손잡이가있는 플로어 스탠드 |
코드 길이 | 6ft. |
코드 타입 | SJTOW |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
램프 와트 | 70 |
길이 | 11 " |
최대 신장 | 2.5 " |
램프 헤드 수 | 1 |
교체 용 램프 | 2YGD5 |
타입 | 싱글 헤드 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 70 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.