항목 | 임시 작업 사이트 조명 |
기본 스타일 | 손잡이가있는 플로어 스탠드 |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 16ft. |
코드 타입 | SJTOW |
게이지 / 도체 | 18/3 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 16 |
길이 | 10.63 " |
최대 신장 | 2.5 " |
램프 헤드 수 | 1 |
교체 용 램프 | 아니오. Modelo 9709 |
타입 | 싱글 헤드 |
전압 | 120 |
와트 | 16 |
선박 중량 (kg) | 2.9 |
선박 높이 (cm) | 47.5 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.