항목 | 돋보기 라이트 |
팔 길이 | 18 " |
Base | 장착 클램프 |
색상 | 백 |
코드 길이 | 6ft. |
디옵터 | 5 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
렌즈 지름 | 7.5 "X 6.2"X 8.67 " |
확대 | 2.25 |
전체 길이 | 36 " |
타입 | LED |
와트 | 7.6 |
선박 중량 (kg) | 4.45 |
선박 높이 (cm) | 24.99 |
선박 길이 (cm) | 14.2 |
선박 폭 (cm) | 57.81 |
HS 코드 | 9013802000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.