항목 | 장식 전등 |
주변 온도. 범위 | 60 ~ 104도 F |
안정기 유형 | 전자 |
지름 | 11 " |
Energy Star 준수 | 아니 |
고정물 유형 | 천장 |
정착물 와트 | 22 |
높이 | 3" |
하우징 마감 | 백 |
주택 자재 | 스탬프 금속 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | FC8T9 |
램프 와트 | 22 |
길이 | 11 " |
렌즈 유형 | 아크릴 라운드 |
설치 | 표면 |
전압 | 120 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.