항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 300 시간. |
자료 유형 | 쐐기 |
현재 그린 | 1850mA |
초기 루멘 | 466 |
램프 직경 | 0.75 " |
램프 모양 | T6 1 / 2 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
맥스. 전체적인 길이 | 1.85 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 7440 |
전압 | 12 |
와트 | 21 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.