그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 200 시간. |
자료 유형 | 직각 사전 초점 (PGJ13) |
현재 그린 | 2930mA |
초기 루멘 | 943 |
램프 직경 | 0.43 " |
램프 모양 | T3 1 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 초기화 |
맥스. 전체적인 길이 | 2.68 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 896 |
전압 | 12.8 |
와트 | 37.5 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 평균 수명 | 자료 유형 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 램프 직경 | 맥스. 전체적인 길이 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKV8 | 37 | 1900 시간. | 직각 사전 초점 (PGJ13) | 2930mA | 754 | 0.4 " | 2.68 " | 862 | ₩ 12,635 | ||
2EKW1 | 50 | 200 시간. | 축 플라스틱 (PG13) | 3610mA | 1257 | 0.43 " | 2.68 " | 885 | ₩ 14,437 | ||
2EKW3 | 37 | 200 시간. | 축 플라스틱 (PG13) | 2930mA | 943 | 1" | 2.68 " | 893 | ₩ 13,562 | ||
2FMU6 | 27 | 300 시간. | 축 사전 초점 | 2100mA | 541 | - | 2.68 " | 880 | ₩ 13,510 | ||
2FMU7 | 27 | 300 시간. | 직각 사전 초점 (PGJ13) | 2100mA | 541 | - | 2.68 " | 881 | ₩ 15,032 | ||
2FMU8 | 50 | 200 시간. | 직각 사전 초점 (PGJ13) | 3910mA | 1257 | 0.43 " | 2.68 " | 886 | ₩ 17,027 | ||
2FMU9 | 27 | 300 시간. | 직각 사전 초점 (PGJ13) | 2110mA | 541 | 0.43 " | 2.68 " | 889 | ₩ 17,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.