HONEYWELL 핀 플런저 액추에이터 서브 미니어처 스냅 스위치
필터
액추에이터 길이 : 0.8 " , 연락처 양식: SPDT , 현재 등급: 5A , 깊이: 0.25 " , 차동 이동: 0.004 " , 키: 0.5 " , 하우징 재질: 범용 페놀 , 길이: 0.8 " , 장착 치수: 0.38 "센터 , 작동력: 3.0 ~ 5.0 온스 , 오버트래블: 0.005 " , 해제력: 1.00 온스 , 액추에이터 유형: 핀 플런저 , 전압 정격: 250 VAC
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업장 상자
- 배리어 플래그 및 지하 테이프
- 보디 벨트
- 헤비 듀티 슬라이드 해머
- 토양 프로브
- 용접헬멧/용접보호구
- 작업대 및 액세서리
- 모니터링 장비
- 가구
- 인간 공학
- HONEYWELL DPDT, 스냅 동작, 2NC / 2NO, 실버 접점, 글로벌 리미트 스위치
- BRADY 파이프 마커, 톨루엔
- DAYTON 배기 / 공급 팬
- DAYTON 범용 모터, 1/2 Hp 전원 출력, ODP 인클로저
- REELCRAFT WC 시리즈, 용접 호스 릴
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 모듈식 선반 바구니
- TENNSCO 추가 선반 높이, 와이어 데크
- HOFFMAN 조정 가능한 강철 통풍 선반
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-6 Unc Lh
- ALLEGRO SAFETY 남성 어댑터