항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 50 시간. |
평균 수명 | 50 시간. |
자료 유형 | 쐐기 |
전구 Dia. | 5 / 8 " |
벌브 하우징 | 유리 |
현재 그린 | 1500mA |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 151 |
램프 직경 | 0.625 " |
램프 모양 | T5 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
루멘 | 151 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.49 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 비상 조명 |
거래 번호 | 908 |
전압 | 6 |
와트 | 9 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.