항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 15 시간. |
자료 유형 | 소형 나사 (E10) |
현재 그린 | 270mA |
초기 루멘 | 6 |
램프 직경 | 0.4 " |
램프 모양 | G3 1 / 2 |
램프 유형 | 미니어처 -G |
밝은 색 | 초기화 |
맥스. 전체적인 길이 | 0.94 " |
전체 램프 모양 | G |
주요 응용 프로그램 | 플래시 |
거래 번호 | 14 |
전압 | 2.5 |
와트 | 0.7 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 거래 번호 | 와트 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMT5 | 500mA | 11 | 245 | 1.2 | 10 | ₩ 15,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.