항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 300 시간. |
평균 수명 | 300 시간. |
자료 유형 | 단일 접점 총검 (BA15s) |
전구 Dia. | 1-21 / 64 " |
벌브 하우징 | 유리 |
현재 그린 | 1290mA |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 629 |
램프 직경 | 1.33 " |
램프 모양 | S11 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
루멘 | 629 |
맥스. 전체적인 길이 | 2.38 " |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | 항공기 |
거래 번호 | 311 |
전압 | 28 |
와트 | 36 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.