그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 LED 램프 |
A | 0.72mA |
평균 전구 수명 | 25,000 시간. |
자료 유형 | 소형 나사 (E10) |
벌브 하우징 | 유리 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 직경 | 3 / 4 " |
밝은 색 | 따뜻한 화이트 |
루멘 | 2 |
맥스. 전체적인 길이 | 1 25 / 32 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | L2024CS-WW |
타입 | 세밀화 |
전압 | 24 |
와트 | 0.7 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 자료 유형 | 항목 | 와트 | 램프 직경 | 밝은 색 | 광 출력 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FNK7 | 12 | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 소형 바이폴라 LED 전구 | - | 0.4 " | 호박색 | - | - | ₩ 20,562 | ||
2FNK9 | 12 | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 소형 바이폴라 LED 전구 | - | 0.4 " | 초록색 | - | - | ₩ 34,072 | ||
2FNL1 | 12 | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 소형 바이폴라 LED 전구 | - | 0.4 " | 빨간색 | - | - | ₩ 20,790 | ||
2FNL2 | 12 | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 소형 바이폴라 LED 전구 | - | 0.4 " | 백 | - | - | ₩ 23,607 | ||
2FNL3 | 12 | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 소형 바이폴라 LED 전구 | - | 0.4 " | 따뜻한 화이트 | - | - | ₩ 39,060 | ||
2FNL5 | 12 | 소형 나사 (E10) | 소형 바이폴라 LED 전구 | - | 0.4 " | 파란색 | - | - | ₩ 35,577 | ||
2FNL6 | 12 | 소형 나사 (E10) | 소형 바이폴라 LED 전구 | - | 0.4 " | 초록색 | - | - | ₩ 35,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.