항목 | 언더 캐비닛 고정물 |
주변 온도. 범위 | 32 ~ 100도 F |
고정물 유형 | 컨버터블 연결 |
정착물 와트 | 20 |
높이 | 1.25 " |
하우징 마감 | 백 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 120V20W G8 |
램프 와트 | 20 |
길이 | 7.375 " |
렌즈 유형 | 유리 |
설치 | 언더 캐비닛 |
스위치 유형 | 하이 / 로우 / 오프 |
전압 | 120 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 31.42 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 4.13 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.