그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 2500 시간. |
자료 유형 | 미니어처 베 요넷 (BA9) |
램프 모양 | T3 1 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
맥스. 전체적인 길이 | 1.19 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 지시자 |
거래 번호 | 1819 |
전압 | 28 |
와트 | 1 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
모델 | 거래 번호 | 평균 수명 | 자료 유형 | 와트 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 램프 직경 | 맥스. 전체적인 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U555 | 313 | 500 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 5 | - | - | - | 1.19 " | 1 | ₩ 2,940 | |
21U568 | 400 | 1000 시간. | 유리 웨지 W2.1 | 3 | - | - | - | 1.06 " | 1 | ₩ 2,362 | |
21U629 | 1820 | 1000 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 3 | - | - | - | 1.19 " | 1 | ₩ 2,765 | |
21U633 | 1864 | 1500 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 5 | - | - | - | 1.19 " | 1 | ₩ 2,345 | |
21U635 | 1873 | 7000 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 5.6 | - | - | - | 1.19 " | 1 | ₩ 4,042 | |
2FMB2 | 1843 | 3000 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 0.6 | 220mA | 3 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | ₩ 18,427 | |
2FMD7 | 1873 | 7000 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 6 | 20mA | 38 | 0.33 " | 1.19 " | 10 | ₩ 18,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.