항목 | LED 홀리데이 스트링 조명 |
색온도 | 백 |
길이 | 300 " |
렌즈 유형 | 에폭시 수지 |
밝은 색 | 백 |
LED 개수 | 50 솔방울 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 140도 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 1 년 |
와트 | 3.6 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9405300010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.