LUMAPRO 1XUF7 Hid 안정기 키트 Hps 400w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HID 안정기 키트 |
ANSI 코드 | S51 |
밸러스트 제품군 | HID 마그네틱 |
안정기 유형 | 코어 및 코일 |
높이 | 4.25 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120 / 208 / 240 / 277 |
입력 와트 | 453 |
절연 클래스 | H |
램프 유형 | 고압 나트륨 |
램프 와트 | 400 |
길이 | 4.75 " |
최소 시작 온도. | -40도 F |
램프 수 | 1 |
120V에서 작동 암페어 | 3.8 |
208V에서 작동 암페어 | 2.2 |
240V에서 작동 암페어 | 1.9 |
277V에서 작동 암페어 | 1.6 |
열 보호 | 아니 |
폭 | 3 3 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 6.5 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | ANSI 코드 | 안정기 유형 | 최소 시작 온도. | 폭 | 높이 | 입력 전압 | 입력 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XUD6 | 3 15 / 16 " | M98 | 펄스 시작 | -20도 F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 85 | ₩ 217,000 | |
1XUD7 | 3 15 / 16 " | M90 | 펄스 시작 | -20도 F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 120 | ₩ 48,405 | |
1XUD8 | 3 15 / 16 " | M57 | 프로브 시작 | -20도 F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 207 | ₩ 172,427 | |
1XUD9 | 3 15 / 16 " | M57 | 프로브 시작 | -20도 F | 3 7 / 10 " | 2 13 / 16 " | 120/208/240/277/480 | 205 | ₩ 215,267 | |
1XUE1 | 4.75 " | M58 | 프로브 시작 | -20도 F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 295 | ₩ 60,147 | |
1XUE2 | 4.75 " | M58 | 프로브 시작 | -20도 F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 289 | ₩ 260,470 | |
1XUE3 | 4.75 " | M59 | 프로브 시작 | -20도 F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 458 | ₩ 75,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.