항목 | 매입 형 조명 하우징 키트 |
실제 OD (인치) | 6-1 / 2 " |
천장 개방 필요 (인치) | 6-1/2 |
고정물 유형 | 신축 및 리모델링 |
높이 | 12 2 / 5 " |
주택 자재 | 강철과 알루미늄 |
절연 타입 | IC |
램프 유형 | A19, BR30, PAR30L |
길이 | 13 7 / 8 " |
최대 와트 수 | 75 |
램프 수 | 1 |
전압 | 120 |
폭 | 7 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.72 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 9405106010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 고정물 유형 | 높이 | 절연 타입 | 항목 | 램프 유형 | 최대 와트 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TP91 | 신축 | 7.25 " | IC | 매입 형 조명 하우징 및 키트 | 백열등 | 75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L | 10.75 " | ₩ 5,425 | ||
5TP92 | 신축 | 7.25 " | 비 IC | 매입 형 조명 하우징 및 키트 | 백열등 | 75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L | 10.75 " | ₩ 7,630 | ||
5TP94 | 신축 | 7.25 " | IC | 매입 형 조명 하우징 및 키트 | 백열등 | 75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L | 10.75 " | ₩ 18,305 | ||
5TP95 | 신축 | 7.25 " | IC | 매입 형 조명 하우징 및 키트 | 백열등 | 75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L | 10.75 " | ₩ 51,275 | ||
5TP96 | 신축 | 7.25 " | 비 IC | 매입 형 조명 하우징 및 키트 | 백열등 | 75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L | 10.75 " | ₩ 65,240 | ||
5TP97 | 신축 | 7.25 " | IC | 매입 형 조명 하우징 및 키트 | 백열등 | 75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L | 10.75 " | ₩ 6,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.