항목 | 엔지니어 긴 줄자 |
벨트 클립 | 가능 |
블레이드 코팅 | 초기화 |
블레이드 색상 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 |
블레이드 길이 | 50ft. |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 3 / 8 " |
케이스 색상 | 갈색 |
케이스 재질 | 비닐 피복 강철 |
케이스 유형 | 휴무 |
졸업 유형 | 인치 |
졸업 | 1 / 10 " |
후크 | 2 리벳 |
잠금 유형 | 없음 |
측정 유형 | SAE |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.