그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 의무 오일 측정 줄자 |
블레이드 코팅 | 니켈 및 크롬 전기 도금 |
블레이드 색상 | 검은 색 표시가있는 크롬 |
블레이드 길이 | 66ft. |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 1 / 2 " |
케이스 색상 | 레드 / 크롬 |
케이스 재질 | 접지 스트랩이있는 강철 및 플라스틱 |
케이스 유형 | 엽니다 |
졸업 유형 | 인치 / 피트 ./mm/cm |
졸업 | Ft / In ~ 8ths의 상단, 하단 MM |
핸들 타입 | 접는 플라스틱 |
후크 | 회전 스냅 |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 길이 | 케이스 색상 | 졸업 유형 | 졸업 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN1291SF590 | 33ft. | 레드 / 크롬 | 인치 / 피트. | 인치에서 8 분의 XNUMX | 이중 의무 오일 측정 줄자 | ₩ 421,802 | |
CN1293SF590N | 50ft. | 레드 / 크롬 | 인치 / 피트. | 인치에서 8 분의 XNUMX | 이중 의무 오일 측정 줄자 | ₩ 462,017 | |
CN1293SMEF59N | 50ft. | 레드 / 크롬 | 인치 / 피트 ./mm/cm | Ft / In ~ 8ths의 상단, 하단 MM | 이중 의무 오일 측정 줄자 | ₩ 514,307 | |
CN1295SF590N | 75ft. | 레드 / 크롬 | 인치 / 피트. | 인치에서 8 분의 XNUMX | 이중 의무 오일 측정 줄자 | ₩ 693,157 | |
CN1296SF590 | 100ft. | 레드 / 크롬 | 인치 / 피트. | 인치에서 8 분의 XNUMX | 이중 의무 오일 측정 줄자 | ₩ 768,092 | |
CN1296SMEF59N | 100ft. | 레드 / 크롬 | 인치 / 피트 ./mm/cm | Ft / In ~ 8ths의 상단, 하단 MM | 이중 의무 오일 측정 줄자 | ₩ 911,925 | |
C129012SF | 18ft. | 블랙 / 크롬 | 인치 / 피트. | 인치에서 8 분의 XNUMX | 단일 듀티 오일 게이지 테이프 | ₩ 381,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.