항목 | 모션 제어 커플 링 |
축 오정렬 | ± 0.010" |
보어 A | 1 / 4 "X 3 / 8" |
보어 B | 1 / 4 "X 3 / 8" |
보어 유형 | 지루한 |
클램프 나사 크기 | M3 |
커플 링 크기 | ASB5 |
커플 링 타입 | 단일 빔 커플링 |
커플 링 무게 (Lb.) | 1.40 온스 |
마감재 | 양극 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.354 " |
맥스. 각도 오정렬 | 5도 |
맥스. 구경 | 0.433 " |
최대 작동 온도 | 200도 에프 |
RPM | 10000 RPM |
최소 구경 | 0.236 " |
관성 모멘트 | 0.0110파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 10 인치-파운드 |
외부 Dia. | 1.000 " |
전체 길이 | 1.252 " |
평행 오정렬 | 0.005 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | ASB 시리즈 |
스타일 | 클램프 나사 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 920.40in.-lbs./rad |
음량 | 1.25200 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
모델 | 최소 구경 | 보어 A | 보어 B | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 비틀림 강성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477053 | - | 3 / 8 "X 1 / 2" | 3 / 8 "X 1 / 2" | - | 15 인치-파운드 | - | - | - | ₩ 227,156 | RFQ
|
68514477041 | 0.118 " | - | - | 0.0000파운드.인치.제곱 | 2 인치-파운드 | 0.500 " | 0.752 " | 318.60in.-lbs./rad | - | RFQ
|
68514477042 | 0.118 " | - | - | 0.0000파운드.인치.제곱 | 2 인치-파운드 | 0.500 " | 0.752 " | 318.60in.-lbs./rad | - | RFQ
|
68514477044 | 0.157 " | - | - | 0.0010파운드.인치.제곱 | 3.40 인치-파운드 | 0.626 " | 0.799 " | 557.60in.-lbs./rad | - | RFQ
|
68514477045 | 0.157 " | 3 / 16 "X 1 / 4" | 3 / 16 "X 1 / 4" | 0.0010파운드.인치.제곱 | 3.40 인치-파운드 | 0.626 " | 0.799 " | 557.60in.-lbs./rad | - | RFQ
|
68514477047 | 0.157 " | - | - | 0.0020파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | 0.752 " | 0.902 " | 442.50in.-lbs./rad | - | RFQ
|
68514477048 | 0.157 " | 1 / 4 "X 5 / 16" | 1 / 4 "X 5 / 16" | 0.0020파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | 0.752 " | 0.902 " | 442.50in.-lbs./rad | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.