항목 | 모션 제어 커플 링 |
보어 A | 3 / 8 "X 1 / 2" |
보어 B | 3 / 8 "X 1 / 2" |
보어 유형 | 지루한 |
커플 링 크기 | ASB6 |
커플 링 타입 | 단일 빔 커플링 |
마감재 | 양극 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
공칭 토크 | 15 인치-파운드 |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
측정 시스템 | 제국의 |
UPC | 685144770530 |
모델 | 최소 구경 | 보어 A | 보어 B | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 비틀림 강성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477041 | 0.118 " | - | - | 0.0000파운드.인치.제곱 | 2 인치-파운드 | 0.500 " | 0.752 " | 318.60in.-lbs./rad | - | RFQ
|
68514477042 | 0.118 " | - | - | 0.0000파운드.인치.제곱 | 2 인치-파운드 | 0.500 " | 0.752 " | 318.60in.-lbs./rad | - | RFQ
|
68514477044 | 0.157 " | - | - | 0.0010파운드.인치.제곱 | 3.40 인치-파운드 | 0.626 " | 0.799 " | 557.60in.-lbs./rad | - | RFQ
|
68514477045 | 0.157 " | 3 / 16 "X 1 / 4" | 3 / 16 "X 1 / 4" | 0.0010파운드.인치.제곱 | 3.40 인치-파운드 | 0.626 " | 0.799 " | 557.60in.-lbs./rad | - | RFQ
|
68514477047 | 0.157 " | - | - | 0.0020파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | 0.752 " | 0.902 " | 442.50in.-lbs./rad | - | RFQ
|
68514477048 | 0.157 " | 1 / 4 "X 5 / 16" | 1 / 4 "X 5 / 16" | 0.0020파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | 0.752 " | 0.902 " | 442.50in.-lbs./rad | - | RFQ
|
68514477050 | 0.236 " | - | - | 0.0110파운드.인치.제곱 | 10 인치-파운드 | 1.000 " | 1.252 " | 920.40in.-lbs./rad | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.