LOVEJOY 68514476351 허브, 직경 1.57인치, 길이 2.6인치, 두께 0.470인치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | CJ 시리즈 허브 |
각도 변위 | 1.20도 |
구경 | 고체 |
튜브 내경 | 1 / 4 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
연결 | 턱 |
커플 링 크기 | CJ19 |
커플 링 타입 | CJ |
치수 G | 0.630 " |
디멘션 HD | 1.260 " |
차원 U | 0.790 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.080 " |
허브 스타일 | A |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.980 " |
자재 | 분말 금속 |
최대 축 방향 변위 | 0.0470 " |
맥스. 구경 | 0.750 " |
최대 방사형 변위 | 080 " |
RPM | 14000 RPM |
최대. 토크 | 177 인치-파운드 |
공칭 토크 | 88 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 1.57 " |
전체 커플링 길이 | 2.6 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514460880.pdf |
나사산 직경 | # 10-24 |
인치당 나사산 | # 10-24 |
나사 스타일 커플링 위치 크기 설정 | 0.390 " |
스파이더 외경 | 1.570 " |
거미 두께(치수 W) | 0.470 " |
측정 시스템 | 제국의 |
온도. 범위 | -50도 248도까지 NS |
음량 | 1.55585 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 허브 재질 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3 / 4 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | B | 3.15 " | 4.49 " | - | CJ | ₩ 105,765 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 78,829 | |
68514461984 | CJ14 | 5 / 16 " | 키홈 없음 | B | 1.18 " | 1.38 " | - | CJ | ₩ 35,610 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 84,661 | RFQ
|
68514462014 | CJ28 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | A | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 77,522 | RFQ
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | B | 2.2 " | 3.07 " | - | CJ | ₩ 63,483 | RFQ
|
68514462019 | CJ28 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 78,250 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.