일반 전기 IEC 조합 모터 스타터
General Electric IEC 조합 모터 스타터는 다상 유도 모터를 작동하는 데 적합하며 작동 및 정지된 과전류에 대한 보호 기능을 제공합니다. 과부하, 단락 및 결상으로부터 모터를 시동, 정지 및 보호하는 목적으로 사용됩니다....ure. 이 제품은 제조, 광업, 농업 및 HVAC 산업에서 사용됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | NEMA 인클로저 유형 | 암페어 AC | 코일 볼트 | 과부하 릴레이 앰프 설정 | 파일럿 라이트 | 제어 변압기 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GE-CE0406SSPT1 | 1 | 4 ~ 6.3 | 120 VAC | 4에서 6.3A | 가능 | 가능 | 1.5 | 1.5 | ₩ 2,307,900 | |
B | GE-CE0102HP1 | 1 | 1 ~ 1.6 | 120 VAC | 1에서 1.6A | 가능 | 아니 | 1/3 | 1/3 | ₩ 1,502,235 | |
C | GE-CE0406SSP1 | 1 | 4 ~ 6.3 | 120 VAC | 4에서 6.3A | 가능 | 아니 | 1.5 | 1.5 | ₩ 1,502,235 | |
B | GE-CE0406HP1 | 1 | 4 ~ 6.3 | 120 VAC | 4에서 6.3A | 가능 | 아니 | 1.5 | 1.5 | ₩ 1,502,235 | |
D | GE-CE0102HPT1 | 1 | 1 ~ 1.6 | 120 VAC | 1에서 1.6A | 가능 | 가능 | 1/3 | 1/3 | ₩ 2,313,937 | |
A | GE-CE0610SSPT1 | 1 | 6.3 ~ 10 | 120 VAC | 6.3에서 10A | 가능 | 가능 | 3 | 3 | ₩ 2,313,955 | |
A | GE-CE0204SSPT1 | 1 | 2.5 ~ 4 | 120 VAC | 2.5에서 4A | 가능 | 가능 | 3/4 | 3/4 | ₩ 2,307,900 | |
A | GE-CE0102SSPT1 | 1 | 1 ~ 1.6 | 120 VAC | 1에서 1.6A | 가능 | 가능 | 1/3 | 1/3 | ₩ 2,313,955 | |
D | GE-CE0610HPT1 | 1 | 6.3 ~ 10 | 120 VAC | 6.3에서 10A | 가능 | 가능 | 3 | 3 | ₩ 2,313,937 | |
D | GE-CE0204HPT1 | 1 | 2.5 ~ 4 | 120 VAC | 2.5에서 4A | 가능 | 가능 | 3/4 | 3/4 | ₩ 2,313,937 | |
D | GE-CE0203HPT1 | 1 | 1.5 ~ 2.5 | 120 VAC | 1.5에서 2.5A | 가능 | 가능 | 1/2 | 1/2 | ₩ 2,307,900 | |
B | GE-CE0913HP1 | 1 | 9 ~ 13 | 120 VAC | 9에서 13A | 가능 | 아니 | 3 | 3 | ₩ 1,362,707 | |
B | GE-CE0610HP1 | 1 | 6.3 ~ 10 | 120 VAC | 6.3에서 10A | 가능 | 아니 | 3 | 3 | ₩ 1,502,235 | |
B | GE-CE0203HP1 | 1 | 1.5 ~ 2.5 | 120 VAC | 1.5에서 2.5A | 가능 | 아니 | 1/2 | 1/2 | ₩ 1,502,235 | |
B | GE-CE0204HP1 | 1 | 2.5 ~ 4 | 120 VAC | 2.5에서 4A | 가능 | 아니 | 3/4 | 3/4 | ₩ 1,498,297 | |
C | GE-CE0913SSP1 | 1 | 9 ~ 13 | 120 VAC | 9에서 13A | 가능 | 아니 | 3 | 3 | ₩ 1,411,392 | |
C | GE-CE0204SSP1 | 1 | 2.5 ~ 4 | 120 VAC | 2.5에서 4A | 가능 | 아니 | 3/4 | 3/4 | ₩ 1,502,235 | |
C | GE-CE0203SSP1 | 1 | 1.5 ~ 2.5 | 120 VAC | 1.5에서 2.5A | 가능 | 아니 | 1/2 | 1/2 | ₩ 1,502,235 | |
C | GE-CE0102SSP1 | 1 | 1 ~ 1.6 | 120 VAC | 1에서 1.6A | 가능 | 아니 | 1/3 | 1/3 | ₩ 1,502,235 | |
D | GE-CE0406HPT1 | 1 | 4 ~ 6.3 | 120 VAC | 4에서 6.3A | 가능 | 가능 | 1.5 | 1.5 | ₩ 2,313,937 | |
D | GE-CE0913HPT1 | 1 | 9 ~ 13 | 120 VAC | 9에서 13A | 가능 | 가능 | 3 | 3 | ₩ 1,912,347 | |
A | GE-CE0203SSPT1 | 1 | 1.5 ~ 2.5 | 120 VAC | 1.5에서 2.5A | 가능 | 가능 | 1/2 | 1/2 | ₩ 1,890,542 | |
A | GE-CE0913SSPT1 | 1 | 9 ~ 13 | 120 VAC | 9에서 13A | 가능 | 가능 | 3 | 3 | ₩ 1,728,335 | |
C | GE-CE0610SSP1 | 1 | 6.3 ~ 10 | 120 VAC | 6.3에서 10A | 가능 | 아니 | 3 | 3 | ₩ 1,502,235 | |
E | GE-CE0102HPT | 4X | 1 ~ 1.6 | 120 VAC | 1에서 1.6A | 가능 | 가능 | 1/3 | 1/3 | ₩ 1,575,350 | |
E | GE-CE0913SSPT | 4X | 9 ~ 13 | 120 VAC | 9에서 13A | 가능 | 가능 | 3 | 3 | ₩ 1,346,170 | |
F | GE-CE1925SSP | 4X | 19 ~ 25 | 120 | 19에서 25A | 가능 | 아니 | 7.5 | 7.5 | ₩ 1,633,607 | |
F | GE-CE1420SSP | 4X | 14 ~ 20 | 120 | 14에서 20A | 가능 | 아니 | 5 | 5 | ₩ 1,611,767 | |
E | GE-CE0913HPT | 4X | 9 ~ 13 | 120 VAC | 9에서 13A | 가능 | 가능 | 3 | 3 | ₩ 1,571,710 | |
E | GE-CE0610HPT | 4X | 6.3 ~ 10 | 120 VAC | 6.3에서 10A | 가능 | 가능 | 3 | 3 | ₩ 1,575,350 | |
E | GE-CE0203HPT | 4X | 1.5 ~ 2.5 | 120 VAC | 1.5에서 2.5A | 가능 | 가능 | 1/2 | 1/2 | ₩ 1,575,350 | |
E | GE-CE1420HPT | 4X | 14 ~ 20 | 120 VAC | 14에서 20A | 가능 | 가능 | 5 | 5 | ₩ 1,912,364 | |
E | GE-CE0102SSPT | 4X | 1 ~ 1.6 | 120 VAC | 1에서 1.6A | 가능 | 가능 | 1/3 | 1/3 | ₩ 1,765,785 | |
E | GE-CE0610SSPT | 4X | 6.3 ~ 10 | 120 VAC | 6.3에서 10A | 가능 | 가능 | 3 | 3 | ₩ 1,628,864 | |
E | GE-CE0406HPT | 4X | 4 ~ 6.3 | 120 VAC | 4에서 6.3A | 가능 | 가능 | 1.5 | 1.5 | ₩ 1,575,350 | |
E | GE-CE0204SSPT | 4X | 2.5 ~ 4 | 120 VAC | 2.5에서 4A | 가능 | 가능 | 3/4 | 3/4 | ₩ 1,628,864 | |
E | GE-CE0406SSPT | 4X | 4 ~ 6.3 | 120 VAC | 4에서 6.3A | 가능 | 가능 | 1.5 | 1.5 | ₩ 1,625,120 | |
F | GE-CE1116SSP | 4X | 11 ~ 16 | 120 | 11에서 16A | 가능 | 아니 | 5 | 5 | ₩ 1,611,767 | |
E | GE-CE0203SSPT | 4X | 1.5 ~ 2.5 | 120 VAC | 1.5에서 2.5A | 가능 | 가능 | 1/2 | 1/2 | ₩ 1,628,864 | |
E | GE-CE0406HP | 4X | 4 ~ 6.3 | 120 VAC | 4에서 6.3A | 가능 | 아니 | 1.5 | 1.5 | ₩ 1,343,650 | |
E | GE-CE1116HP | 4X | 11 ~ 16 | 120 VAC | 11에서 16A | 가능 | 아니 | 5 | 5 | ₩ 1,411,357 | |
E | GE-CE1925HP | 4X | 19 ~ 25 | 120 VAC | 19에서 25A | 가능 | 아니 | 7.5 | 7.5 | ₩ 1,411,375 | |
E | GE-CE1116HPT | 4X | 11 ~ 16 | 120 VAC | 11에서 16A | 가능 | 가능 | 5 | 5 | ₩ 1,764,070 | |
F | GE-CE1116SSPT | 4X | 11 ~ 16 | 120 VAC | 11에서 16A | 가능 | 아니 | 5 | 5 | ₩ 1,764,070 | |
F | GE-CE1420SSPT | 4X | 14 ~ 20 | 120 VAC | 14에서 20A | 가능 | 아니 | 5 | 5 | ₩ 1,764,070 | |
F | GE-CE1925SSPT | 4X | 19 ~ 25 | 120 VAC | 19에서 25A | 가능 | 가능 | 7.5 | 7.5 | ₩ 1,764,070 | |
F | GE-CE0102SSP | 4X | 1 ~ 1.6 | 120 | 1에서 1.6A | 가능 | 아니 | 1/3 | 1/3 | ₩ 1,330,892 | |
E | GE-CE0203HP | 4X | 1.5 ~ 2.5 | 120 VAC | 1.5에서 2.5A | 가능 | 아니 | 1/2 | 1/2 | ₩ 1,456,245 | |
E | GE-CE0913HP | 4X | 9 ~ 13 | 120 VAC | 9에서 13A | 가능 | 아니 | 3 | 3 | ₩ 1,241,520 | |
E | GE-CE0610HP | 4X | 6.3 ~ 10 | 120 VAC | 6.3에서 10A | 가능 | 아니 | 3 | 3 | ₩ 1,456,245 | |
E | GE-CE2432HPT | 4X | 24 ~ 32 | 120 VAC | 24에서 32A | 가능 | 가능 | 10 | 10 | ₩ 1,764,070 | |
F | GE-CE2432SSPT | 4X | 24 ~ 32 | 120 VAC | 24에서 32A | 가능 | 아니 | 10 | 10 | ₩ 1,921,080 | |
F | GE-CE0913SSP | 4X | 9 ~ 13 | 120 | 9에서 13A | 아니 | 아니 | 3 | 3 | ₩ 1,374,012 | |
E | GE-CE0204HPT | 4X | 2.5 ~ 4 | 120 VAC | 2.5에서 4A | 가능 | 가능 | 3/4 | 3/4 | ₩ 1,575,350 | |
E | GE-CE1420HP | 4X | 14 ~ 20 | 120 VAC | 14에서 20A | 가능 | 아니 | 5 | 5 | ₩ 1,301,947 | |
E | GE-CE2432HP | 4X | 24 ~ 32 | 120 VAC | 24에서 32A | 가능 | 아니 | 10 | 10 | ₩ 1,411,392 | |
E | GE-CE1925HPT | 4X | 19 ~ 25 | 120 VAC | 19에서 25A | 가능 | 가능 | 7.5 | 7.5 | ₩ 2,025,589 | |
E | GE-CE0102HP | 4X | 1 ~ 1.6 | 120 VAC | 1에서 1.6A | 가능 | 아니 | 1/3 | 1/3 | ₩ 1,460,060 | |
E | GE-CE0204HP | 4X | 2.5 ~ 4 | 120 VAC | 2.5에서 4A | 가능 | 아니 | 3/4 | 3/4 | ₩ 1,346,852 | |
F | GE-CE2432SSP | 4X | 24 ~ 32 | 120 | 24에서 32A | 가능 | 아니 | 10 | 10 | ₩ 1,641,814 |
작동 메커니즘
- 시작 버튼을 누르면 전자기 스위치인 접촉기 코일에 신호를 보냅니다.
- 접촉기 코일에 전원이 공급되고 자기장이 생성되어 접촉기 접점이 닫힙니다. 이 접점은 모터를 전원 공급 장치에 연결합니다.
- 접점이 닫히면 전력이 모터로 흘러 회전이 시작됩니다.
특징
- 이 제품은 NEMA 등급의 견고한 인클로저를 갖추고 있어 먼지, 습기, 부식성 물질과 같은 환경 요인으로부터 보호합니다.
- 이러한 IEC 조합 스타터에는 운전자 선택 스위치가 있어 사용자가 Hand, Off 또는 Auto와 같은 다양한 작동 모드 중에서 쉽게 선택할 수 있어 제어와 유연성이 제공됩니다.
- 여기에는 장비의 작동 상태를 표시하고 장비 상태를 신속하게 식별하여 문제 해결을 단순화하는 파일럿 라이트가 포함된 파일럿 라이트가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
IEC는 무엇을 의미하나요?
IEC는 국제전기기술위원회(International Electrotechnical Commission)를 의미합니다. 이는 전기 모터에 대한 글로벌 표준을 확립하여 다른 국제 표준 기관과 유사한 프레임워크를 제공합니다.
콤비네이션 스타터와 모터 스타터의 차이점은 무엇입니까?
복합 모터 스타터는 모터 스타터와 전기 보호 장치를 단일 인클로저 내에 통합하여 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 스타터는 전기 기계식 스위치를 사용하여 모터를 편리하게 시작 및 정지할 수 있도록 하면서 사용자 안전을 보장하도록 특별히 설계되었습니다.
General Electric IEC 조합 스타터의 수명을 연장하려면 어떤 유지 관리 작업이 필요합니까?
정기적으로 연결을 검사 및 조이고, 마모된 구성 요소를 교체하고, 열 검사를 수행하여 잠재적인 문제를 사전에 식별합니다.
내 모터에 적합한 IEC 모터 스타터 크기를 어떻게 결정할 수 있습니까?
선택 시 모터의 전부하 전류(FLC), 기동 전류 및 전압과 같은 사양을 확인하십시오. 정확한 선택을 위해서는 제조업체의 사이즈 차트와 권장 사항을 참조하세요.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아버 스페이서
- 환경 측정기
- 빔 및 레일 그랩 및 집게
- 오버 헤드 도어 스톱 및 홀더
- 유리 섬유 사각 튜브 스톡
- 연마 숫돌
- 글루/에폭시
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 탄소강
- 연기 추출기 및 액세서리
- WESTWARD 밀 블런트 파일
- MERSEN FERRAZ 퓨즈 블록
- Cementex USA 각진 너트드라이버
- ELECTROMARK 눈 세척/샤워 검사 태그
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5992 시리즈
- VESTIL HCR 시리즈 압출 알루미늄 호스 및 케이블 크로스오버
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, XDSS 단일 감속 감속기
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 12개의 직경 피치 강철 평 기어