GENERAL ELECTRIC GE-CE0610SSPT 조합 스타터 Nema 4x 중지 / 시작 6-10 A
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 모터 스타터 |
암페어 AC | 6.3 ~ 10 |
보조 접촉 양식 | 1NO / 1NC |
코일 볼트 | 120 VAC |
제어 변압기 | 가능 |
제어 변압기 전압 | 208, 240, 480VAC 120차, XNUMXVAC XNUMX차 |
HP @ 3 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-460V | 5 |
HP @ 3 상-480V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMA 인클로저 유형 | 4X |
작동 기능 | 시작 멈춤 |
운영자 | 누름 단추 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 6.3에서 10A |
파일럿 라이트 | 가능 |
단락 회로 보호 | 모터 회로 보호기 |
타입 | IEC |
선박 중량 (kg) | 7.34 |
선박 높이 (cm) | 46.36 |
선박 길이 (cm) | 57.79 |
선박 폭 (cm) | 27.31 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | HU |
모델 | NEMA 인클로저 유형 | 암페어 AC | 코일 볼트 | 과부하 릴레이 앰프 설정 | 파일럿 라이트 | 제어 변압기 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-CE0102HP | 4X | 1 ~ 1.6 | 120 VAC | 1에서 1.6A | 가능 | 아니 | 1/3 | 1/3 | ₩ 1,460,060 | |
GE-CE0203HP | 4X | 1.5 ~ 2.5 | 120 VAC | 1.5에서 2.5A | 가능 | 아니 | 1/2 | 1/2 | ₩ 1,456,245 | |
GE-CE0204HP | 4X | 2.5 ~ 4 | 120 VAC | 2.5에서 4A | 가능 | 아니 | 3/4 | 3/4 | ₩ 1,346,852 | |
GE-CE0406HP | 4X | 4 ~ 6.3 | 120 VAC | 4에서 6.3A | 가능 | 아니 | 1.5 | 1.5 | ₩ 1,343,650 | |
GE-CE0610HP | 4X | 6.3 ~ 10 | 120 VAC | 6.3에서 10A | 가능 | 아니 | 3 | 3 | ₩ 1,456,245 | |
GE-CE0913HP | 4X | 9 ~ 13 | 120 VAC | 9에서 13A | 가능 | 아니 | 3 | 3 | ₩ 1,241,520 | |
GE-CE0102SSPT | 4X | 1 ~ 1.6 | 120 VAC | 1에서 1.6A | 가능 | 가능 | 1/3 | 1/3 | ₩ 1,765,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.