그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | CJ 시리즈 허브 |
각도 변위 | 0.03 " |
튜브 내경 | 5 / 16 " |
보어 유형 | 고체 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | CJ14 |
커플 링 타입 | CJ |
치수 G | 0.51 " |
디멘션 HD | 1.18 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.06 " |
허브 재질 | 분말 금속 |
허브 스타일 | B |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.43 " |
자재 | 분말 금속 |
최대 각 변위(Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.2도 |
최대 축방향 변위(Δ Ka) | 0.04 " |
맥스. 구경 | 0.63 " |
맥스. 작동 온도. | -50도 248도까지 NS |
최대 방사형 변위(Δ Kr) | 0.007 " |
RPM | 1900 RPM |
최대. 토크 | 133 인치-파운드 |
공칭 토크(92 Shore A 스파이더 포함) | 66 인치-파운드 |
정상 온도 범위(80 Shore A, 92 Shore A 및 95/98 Shore A 스파이더 포함) | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 1.18 " |
전체 커플링 길이 | 1.38 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514460880.pdf |
나사산 직경 | # 8-32 |
인치당 나사산 | # 8-32 |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 0.2 " |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 8-32 |
스파이더 외경 | 1.18 " |
거미 두께(치수 W) | 0.39 " |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
원산지 | US |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 허브 재질 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3 / 4 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | B | 3.15 " | 4.49 " | - | CJ | ₩ 105,765 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 78,829 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 84,661 | RFQ
|
68514462014 | CJ28 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | A | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 77,522 | RFQ
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | B | 2.2 " | 3.07 " | - | CJ | ₩ 63,483 | RFQ
|
68514462019 | CJ28 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 78,250 | RFQ
|
68514462018 | CJ28 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 78,250 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.