LOVEJOY 68514462449 조 커플 링 허브, L110 커플 링 크기, 5/8 인치 보어 크기, 2.56 인치 허브 길이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | L 형 허브 |
턱의 # | 3 |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
보어 유형 | 거친 스톡 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | L110 |
커플 링 타입 | L |
치수 G | 0.88 " |
치수 SL | 0.75 " |
치수 T | 3 / 8-16 |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 1.26hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 15.12hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 23hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 45.36 마력 |
허브 길이 | 2.56 " |
허브 스타일 | 1 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 1.68 " |
자재 | 소결 철 |
맥스. 구경 | 1.625 " |
RPM | 5000 RPM |
최소 구경 | 0.625 " |
공칭 토크 | 792 인치-파운드 |
턱 수 | 3 |
외부 Dia. | 3.32 " |
전체 길이 | 4.22 " |
1,200rpm에서 정격 HP | 15.12 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 23 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 1.26 마력 |
측정 시스템 | 제국의 |
스레드 Dia. | 3 / 8 "-16 |
인치당 스레드 | 3 / 8 "-16 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 맥스. 구경 | 허브 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514454033 | L190 | 3 / 4 " | 1.94 " | 4.5 " | 2.125 " | 2.94 " | 소결 철 | L | ₩ 162,306 | |
68514412123 | L150 | 5 / 8 " | 1.75 " | 3.75 " | 1.875 " | 2.75 " | 소결 철 | L | ₩ 113,045 | RFQ
|
68514410427 | L070 | 1 / 4 " | 0.75 " | 1.36 " | 0.75 " | 1.23 " | 소결 철 | L | ₩ 12,861 | RFQ
|
68514411525 | L100 | 7 / 16 " | 1.38 " | 2.54 " | 1.375 " | 2.09 " | 소결 철 | L | ₩ 64,922 | RFQ
|
68514410219 | L050 | 1 / 4 " | 0.62 " | 1.08 " | 0.625 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 13,757 | RFQ
|
68514410695 | L075 | 1 / 4 " | 0.82 " | 1.75 " | 0.875 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 14,914 | RFQ
|
68514410779 | L090 | 1 / 4 " | 0.82 " | 2.11 " | 1" | 1.34 " | 소결 철 | L | ₩ 22,624 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.