BURNDY GAR 시리즈 접지 커넥터
스타일 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GAR174C | - | 1.31 " | 3.25 " | RFQ
|
A | GAR144C | - | 1.31 " | 3.43 " | RFQ
|
A | GAR224C | - | 1.31 " | 5.9 " | RFQ
|
A | GAR2234 | - | 2.380 " | 6" | RFQ
|
A | GAR6434 | - | 2.25 " | 3.5 " | RFQ
|
A | GAR1129 | - | 1.81 " | 2.97 " | RFQ
|
A | GAR2034 | - | 2.380 " | 5.5 " | RFQ
|
A | GAR194C | - | 1.31 " | 5.19 | RFQ
|
A | GAR184C | - | 1.31 " | 4.77 " | RFQ
|
A | GAR114C | - | - | - | RFQ
|
A | GAR164C | - | 1.31 " | 4.15 " | RFQ
|
A | GAR1634 | - | 2.380 " | 4.5 " | RFQ
|
A | GAR1434 | - | 2.380 " | 4" | RFQ
|
A | GAR204C | 0.5 " | 1.31 " | 5.32 " | RFQ
|
A | GAR1934 | 0.5 " | 2.380 " | 5.21 " | RFQ
|
A | GAR1834 | 0.44 " | 2.380 " | 5.17 " | RFQ
|
B | GAR3906TC | 1.43 " | 2.50 " | 6.55 " | RFQ
|
A | GAR2126 | 6.25 " | 1.56 " | 5.8 " | RFQ
|
A | GAR2129 | 6.25 " | 1.81 " | 5.8 " | RFQ
|
A | GAR2426 | 7.75 " | 1.56 " | 6.12 " | RFQ
|
A | GAR2429 | 7.75 " | 1.81 " | 6.12 " | RFQ
|
B | GAR3907TC | 21.5 " | 3.63 " | 24.51 " | RFQ
|
C | GAR3907BU | 21.5 " | 1.75 " | 10.62 " | RFQ
|
A | GAR154C | 37.6 " | 1.31 " | 3.9 " | RFQ
|
A | GAR644C | 37.6 " | 1.31 " | 3.04 | RFQ
|
GAR 시리즈 접지 커넥터
Burndy GAR 시리즈 접지 커넥터는 다양한 케이블을 막대 또는 튜브에 병렬 또는 직각 방향으로 연결하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 커넥터는 구리 합금 주조 본체와 U-볼트, 너트 및 잠금 와셔를 포함한 Durium 실리콘 브론즈 하드웨어를 갖추고 있어 부식 위험 없이 지면이나 콘크리트에 커넥터를 쉽게 설치할 수 있습니다. 이들은 각각 8~3AWG(단선) 및 9~4AWG(연선) 범위의 구리 도체(막대) 크기를 수용하도록 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교체 가능한 헤드 토크 렌치
- 냉매 저울
- 정전기 차폐 백
- 선형 가이드 레일 캐리지 어셈블리
- 호퍼 통
- 용접 테이블 및 액세서리
- 실내 LED 전등
- 교통안전
- Enclosures
- 색인 생성 가능한 도구
- LUMAPRO 소형 백열 전구, RP11, 12.5V
- TEMPCO 스트립 히터 9 인치 길이 실리콘 고무
- SOUTHWIRE COMPANY 부스터 케이블
- SUPERIOR TOOL PVC 소프트 그립 래칫 커터
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 마이크론
- SPEARS VALVES 디스크가 있는 폴리프로필렌 표준 밸브 분해 검사 키트, FKM
- VELVAC 필러 넥 키트
- WILKERSON 필터/조절기/윤활기
- MORSE DRUM 입력 베어링 컵
- SMC VALVES Tw 시리즈 동축 튜브