LOVEJOY 68514445304 핀 및 블록 U-조인트, 단일 조인트, 0.6250인치 보어, 3.75인치 길이, 스틸
항목: AL8VMQ
모델 : 68514445304교차 참조: 45304/D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW 및 SS BE
₩ 202,720 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니버설 조인트 |
보어 깊이 | 1.06 " |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
연결 유형 | 5 / 8 "X 5 / 8" |
입방 인치 | 5.85938 Cu. 입력 |
관절 유형 | D 타입 |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 3 / 16 "X 3 / 32" |
키홈 크기 | 3 / 16 "X 3 / 32" |
키홈 폭 | 3 / 16 "X 3 / 32" |
메인 핀 높이(치수 E) | 1.88 " |
자재 | 강철 |
최대 각도 오프셋 | 25도 |
맥스. 구경 | 0.75 " |
RPM | 1750 RPM |
작동 온도 범위 | -30도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 1.25 " |
전체 길이 | 3.75 " |
나사산 직경 | 1 / 4 "-20 |
인치당 나사산 | 1 / 4 "-20 |
고정 나사 크기 | 1 / 4-20 |
크기 | D8B |
정적 차단 토크 | 5220 인치-파운드 |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 유니버설 조인트 D형 |
음량 | 5.85938 cu. 에. |
A. 조 커플링 허브에는 샤프트 키에 맞는 키홈으로 알려진 컷아웃 슬롯이 있습니다. 이 키는 토크 향상을 촉진하고 미끄러짐을 방지할 뿐만 아니라 진동 및 백래시(회전하는 두 부품 사이의 자유 이동 정도)로 인한 손실을 줄입니다. 그러나 열쇠가 없는 조 커플링 허브는 고정 나사만 사용하여 토크를 전달하므로 일부 응용 분야에는 열쇠가 필요하지 않습니다. 열쇠가 없는 허브는 샤프트가 미끄러져도 영향을 받지 않는 상황에 이상적입니다.
A. 전자의 경우 고정 나사가 종동축을 눌러 고정 나사 커플링을 높은 토크로 고정합니다. 반면에 클램프 커플링은 일체형 및 투피스 설계로 제공됩니다. 고정 나사 커플링과 비교하여 샤프트를 손상시키지 않고 고정력이 더 높습니다.
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 보어 깊이 | 정적 차단 토크 | 자재 | 고정 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444055 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 7920 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 236,506 | RFQ
|
68514445151 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 인치-파운드 | 강철 | 1 / 4-20 | ₩ 202,720 | RFQ
|
68514445688 | 5/8 "및 3/4" | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 인치-파운드 | 강철 | 1 / 4-20 | ₩ 202,720 | RFQ
|
68514444398 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 15600 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 382,480 | RFQ
|
68514444286 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2880 인치-파운드 | 강철 | 10-24 | ₩ 173,861 | RFQ
|
68514458227 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | 2.5 " | 7" | 2" | 33120 인치-파운드 | 강철 | 3 / 8-16 | ₩ 878,920 | RFQ
|
68514449452 | 3 / 8 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 109,088 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.