LOVEJOY 68514445688 유니버설 조인트, 길이 3.75인치, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니버설 조인트 |
보어 A | 5 / 8 "X 3 / 4" |
보어 B | 5 / 8 "X 3 / 4" |
보어 깊이 | 1.06 " |
튜브 내경 | 5/8 "및 3/4" |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
연결 유형 | 5 / 8 "X 3 / 4" |
입방 인치 | 5.85938 Cu. 입력 |
관절 유형 | D 타입 |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 3 / 16 "X 3 / 32" |
키홈 크기 | 3 / 16 "X 3 / 32" |
키홈 폭 | 3 / 16 "X 3 / 32" |
메인 핀 높이(치수 E) | 1.88 " |
자재 | 강철 |
최대 각도 오프셋 | 25도 |
맥스. 구경 | 0.75 " |
RPM | 1750 RPM |
작동 온도 범위 | -30도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 1.25 " |
전체 길이 | 3.75 " |
나사산 직경 | 1 / 4 "-20 |
인치당 나사산 | 1 / 4 "-20 |
고정 나사 크기 | 1 / 4-20 |
크기 | D8B |
정적 차단 토크 | 5220 인치-파운드 |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 유니버설 조인트 D형 |
UPC | 685144456885 |
음량 | 5.85938 cu. 에. |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 보어 깊이 | 정적 차단 토크 | 자재 | 고정 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444055 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 7920 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 236,506 | RFQ
|
68514445151 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 인치-파운드 | 강철 | 1 / 4-20 | ₩ 202,720 | RFQ
|
68514444398 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 15600 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 382,480 | RFQ
|
68514444286 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2880 인치-파운드 | 강철 | 10-24 | ₩ 173,861 | RFQ
|
68514458227 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | 2.5 " | 7" | 2" | 33120 인치-파운드 | 강철 | 3 / 8-16 | ₩ 878,920 | RFQ
|
68514449452 | 3 / 8 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 109,088 | RFQ
|
68514444126 | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 152,469 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.