LOVEJOY 68514437922 조 커플링 허브, L150 커플링 크기, 3.75인치 OD
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | L 형 허브 |
보어 유형 | 스플라인 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | L150 |
커플 링 타입 | L |
치수 G | 1" |
치수 SL | 0.75 " |
치수 T | 3 / 8-16 |
허브 길이 | 2.75 " |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 1.75 " |
자재 | 소결 철 |
맥스. 구경 | 1.875 " |
최소 구경 | 0.625 " |
외부 Dia. | 3.75 " |
전체 길이 | 4.5 " |
스플라인 크기 | 23T 16/32DP |
측정 시스템 | 제국의 |
스레드 Dia. | 3 / 8 "-16 |
인치당 스레드 | 3 / 8 "-16 |
UPC | 685144379221 |
모델 | 커플 링 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 최소 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514438571 | L099 | 1.06 " | 2.54 " | 소결 철 | 0.437 " | ₩ 176,848 | |
68514438569 | L090 | 0.82 " | 2.11 " | 소결 철 | 0.25 " | ₩ 138,413 | |
68514437929 | L190 | 1.94 " | 4.5 " | 소결 철 | 0.75 " | ₩ 368,666 | |
68514437916 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | 소결 철 | 0.625 " | ₩ 229,413 | |
68514437909 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | 소결 철 | 0.625 " | ₩ 229,413 | |
68514455195 | L100 | 1.38 " | 2.54 " | 소결 철 | 0.437 " | ₩ 76,134 | |
68514437905 | L100 | 1.38 " | 2.54 " | 소결 철 | 0.437 " | ₩ 210,933 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.