LOVEJOY 68514415718 유니버설 조인트, 길이 2.25인치, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니버설 조인트 |
보어 깊이 | 0.68 " |
튜브 내경 | 1 / 2 " |
보어 유형 | 고체 |
색상 | 금속의 |
입방 인치 | 0.8649 Cu. 입력 |
관절 유형 | D 타입 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
메인 핀 높이(치수 E) | 1.12 " |
자재 | 강철 |
최대 각도 오프셋 | 25도 |
RPM | 1750 RPM |
작동 온도 범위 | -30도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 0.62 " |
전체 길이 | 2.25 " |
고정 나사 크기 | 고정 나사 없음 |
크기 | D3 |
정적 차단 토크 | 540 인치-파운드 |
스타일 | 지루하지 않은 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 유니버설 조인트 D형 |
음량 | 0.8649 cu. 에. |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 정적 차단 토크 | 메인 핀 높이(치수 E) | 자재 | 고정 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415661 | 1 / 4 " | 0.38 " | 1.75 " | 110 인치-파운드 | 0.88 " | 강철 | - | ₩ 92,512 | RFQ
|
68514415674 | NA | 0.5 " | 2" | 378 인치-파운드 | 1" | 강철 | - | ₩ 99,530 | RFQ
|
68514415744 | NA | 0.75 " | 2.68 " | 768 인치-파운드 | 1.34 " | 강철 | - | ₩ 99,568 | RFQ
|
68514415774 | NA | 0.88 " | 3" | 1176 인치-파운드 | 1.5 " | 강철 | - | ₩ 121,669 | RFQ
|
68514415809 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1560 인치-파운드 | 1.68 " | 강철 | - | ₩ 132,272 | RFQ
|
68514415841 | NA | 1.12 " | 3.5 " | 2880 인치-파운드 | 1.75 " | 강철 | - | ₩ 158,293 | RFQ
|
68514415866 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 5220 인치-파운드 | 1.88 " | 강철 | - | ₩ 178,005 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.