항목 | 플랜지-플랜지 커플 링 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
커플 링 크기 | UF50 |
커플 링 타입 | 플랜지 대 플랜지 |
차원 BC | 1.5 " |
치수 D | 1.88 " |
치수 FD | 2" |
차원 FL1 | 0.25 " |
디멘션 HD | 2" |
치수 S | 1.56 " |
100RPM에서 HP 등급 | 0.13hp |
허브 스타일 | 탈락 |
길이 | 1.56 " |
자재 | 강철 |
맥스. 구경 | 1" |
RPM | 30000 RPM |
최대. 토크 | 82파운드 |
최소 구경 | 0.375 " |
핀 위치(SL 치수) | 0.5 " |
핀 크기 | 1 / 8 " |
나사산 사이즈 설정(T치수) | 고정 나사 없음 |
최대 권취 각도 토크 | 1.82도 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 커플 링 크기 | 차원 BC | 맥스. 구경 | RPM | 최대. 토크 | 최소 구경 | 핀 위치(SL 치수) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413952 | 3.44 " | UF150 | 4.38 " | 2.125 " | 3000 RPM | 1890파운드 | 0.75 " | 0.82 " | ₩ 1,859,989 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.