WIEGMANN N4 단일 도어 벽면 장착
필터
기본 재료 : 금속의 , 색상: 회색 , 인클로저 커버 특징: 자물쇠 용 걸쇠 및 스테이플 , 인클로저 커버 유형: 힌지 형 패드 잠금 가능 , 마치다: ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 , 개스킷: 폴리 우레탄 , 녹아웃 / 녹아웃 없음: 녹아웃 없음 , 재료: 탄소강 , 금속 게이지: 14 , 장착: 벽 , NEMA 등급: 4, 12, 13
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N4202006 | 6" | 20 " | 3A922 | 5.78 " | 20 " | ₩ 1,129,660 | |
A | N4242006 | 6" | 24 " | 6XC19 | 4.91 " | 20 " | ₩ 1,294,387 | |
A | N4161606 | 6" | 16 " | 31LA18 | 5.78 " | 16 " | ₩ 1,076,355 | |
A | N4242008 | 8" | 24 " | 6XC19 | 7.78 " | 20 " | ₩ 1,220,607 | |
A | N4161208 | 8" | 16 " | 2W827 | 6.91 " | 12 " | ₩ 989,344 | |
A | N4201608 | 8" | 20 " | 2W828 | 6.91 " | 16 " | ₩ 917,087 | |
A | N4302408 | 8" | 30 " | 3A924 | 6.91 " | 24 " | ₩ 1,471,575 | |
A | N4362408 | 8" | 36 " | 3A932 | 6.91 " | 24 " | ₩ 1,797,232 | |
A | N4201610 | 10 " | 20 " | 2W828 | 9.78 " | 16 " | ₩ 1,193,080 | |
A | N4302410 | 10 " | 30 " | 3A924 | 8.91 " | 24 " | ₩ 1,646,645 |