항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 기능 | 자물쇠 용 걸쇠 및 스테이플 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 형 패드 잠금 가능 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 36 " |
인테리어 패널 | 3A932 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 4, 12, 13 |
사용 가능한 개방 깊이 | 6.91 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N4302410 | 10 " | 30 " | 3A924 | 8.91 " | 24 " | ₩ 1,589,420 | |
N4201608 | 8" | 20 " | 2W828 | 6.91 " | 16 " | ₩ 891,170 | |
N4302408 | 8" | 30 " | 3A924 | 6.91 " | 24 " | ₩ 1,484,735 | |
N4161606 | 6" | 16 " | 31LA18 | 5.78 " | 16 " | ₩ 1,018,605 | |
N4201610 | 10 " | 20 " | 2W828 | 9.78 " | 16 " | ₩ 1,132,670 | |
N4202006 | 6" | 20 " | 3A922 | 5.78 " | 20 " | ₩ 1,098,037 | |
N4242008 | 8" | 24 " | 6XC19 | 7.78 " | 20 " | ₩ 1,170,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.